Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato a caldo
DIN 571 acciaio zincato a caldo
VITE-LEGNO-TE-DIN571-CH12-(TZN)-7X80
Cod. art. 01927 80
EAN 4024835037624
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per giunzioni solide su legno
- Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento
- Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo
- A seconda del diametro, è necessario eseguire la preforatura
Le viti in acciaio zincato a caldo offrono un'eccellente resistenza alla corrosione. Lo spessore del rivestimento di zinco è fino a dieci volte maggiore rispetto ai rivestimenti galvanici.
Caratteristiche tecniche(X)
Per costruzioni in legno, escluse le aree che necessitano di approvazione. Le aree di applicazione sono, ad esempio, la costruzione di tetti, la costruzione di tettoie per auto, la costruzione di interni, gli interventi elettrici, i condotti per cavi nel collegamento con gli ancoranti
- A seconda del diametro della vite, è necessario eseguire la preforatura
- In caso di giunzioni su acciaio, è necessario preforare l'acciaio in base al diametro della vite (max +1 mm) e il legno in base al diametro del nocciolo della vite
![]() | |
Diametro nominale (d) | 7 mm |
Lunghezza (l) | 80 mm |
Lunghezza filettatura (per legno) | 48 mm |
Altezza testa (k) | 5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch12 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Forma punta | Punta |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |